ケーブルラック用カバー カバークランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)1000 種類エコガル製 注文コード69265695 品番EVPL-1000
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は幅・種類など36種類から選べます 他の種類を見る

カバーを本体に固定する金具です。
(親桁100タイプ用)

幅(mm)1000 備考1本 品名パワフルラック 種類エコガル製 自重(kg)1.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする