SGS-M27X2 ロッドナット Festo 69265929

ロッドナット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69265929品番SGS-M27X2
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Festo ロッドアイには、球面スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いています。サイズ M42x2 は、ハウジング材質にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力を実現しています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3149 g

仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:27mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2589アズワン品番65-8036-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする