SPOS8EC ロッド端 M8 オス 304ステンレススチール ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オス LDK 69266620

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M8 オス 304ステンレススチール ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69266620品番SPOS8EC
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材

仕様●接続サイズ:M8 オス●内径:8mm●動定格荷重:7.7kN●静定格荷重:12.3kN●全体長さ:53mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2536アズワン品番65-7970-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする