曜日別特売
C00601000 ワンタッチ管継手 気中性 Cシリーズ なし なし 1袋 10個入 NORGREN 69266909

ワンタッチ管継手 気中性 Cシリーズ なし なし 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69266909品番C00601000
参考基準価格(税別)¥8,630販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:10 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9154アズワン品番65-7893-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする