曜日別特売
214762-2224 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 69267706

圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5214注文コード69267706品番214762-2224
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214762●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5214アズワン品番65-7413-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする