内容量1袋(5個)仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214760●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5258注文コード69267715品番214760-1124