商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)注文コード69267916品番215341-1112
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端がスズめっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ワイヤサイズが 20 AWG の長さ 150 mm のケーブルが用意されています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量