※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) C37 - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(B) NPT、設置オプション:(-) なし
電気オプション-
注文コード69268353
品番VXZ233AAB
参考基準価格(税別)¥10,510
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど132種類から選べます
他の種類を見る