※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) C37 - 3/8 - 10、電圧 - リード線取出し:(L) AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(D) 禁油仕様 - G、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊電気オプション-注文コード69268475品番VXZ233BLDXB
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど132種類から選べます他の種類を見る