曜日別特売
2149201221 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex) 69268537

圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)注文コード69268537品番2149201221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9801アズワン品番65-7470-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする