※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(D) SUS - 3/8 - 10、電圧 - リード線取出し:(G) DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(E) 禁油仕様 - NPT、設置オプション:(-) なし
電気オプション-
注文コード69268588
品番VXZ233DGE
参考基準価格(税別)¥14,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど132種類から選べます
他の種類を見る