※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(F) C37 - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(E) AC230V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(B) NPT、設置オプション:(-) なし電気オプション-注文コード69268676品番VXZ243FEB
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど132種類から選べます他の種類を見る