※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(F) C37 - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(B) NPT、設置オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)注文コード69268703品番VXZ243FZ2ABXB
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど132種類から選べます他の種類を見る