WIKA
WIKAの スイッチ/センサ/コントローラ
WIKAの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
WIKAの センサ・アンプ一体型
圧力スイッチ 正圧
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69268704
品番
14269085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:正圧●最小圧力:6バール●最大圧力の読み:15バール●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:ガス、液面●IP保護等級:IP30●コード番号:219-7697
アズワン品番
65-7324-32