※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(F) C37 - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(A) G、設置オプション:(-) なし
電気オプション(2J) ランプ付 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
注文コード69268746
品番VXZ243FZ2JA
参考基準価格(税別)¥14,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど132種類から選べます
他の種類を見る