WIKA
WIKAの スイッチ/センサ/コントローラ
WIKAの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
WIKAの センサ・アンプ一体型
圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:16バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流( 2 線)●メディアは、測定:合成オイル●電源電圧:8 → 30 V●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:218-9894
注文コード
69268790
品番
12719286
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:16バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流( 2 線)●メディアは、測定:合成オイル●電源電圧:8 → 30 V●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:218-9894
アズワン品番
65-7324-67