※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(G) SUS - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(F) DC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(A) G、設置オプション:(-) なし電気オプション-注文コード69268816品番VXZ243GFA
参考基準価格(税別)¥27,940販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど132種類から選べます他の種類を見る