圧力センサ ゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:± 0.25 %●出力タイプ:電流( 2 線)●電源電圧:8 → 35 V●IP保護等級:IP65●コード番号:218-9900 注文コード69268896 品番14071133
参考基準価格(税別)¥97,400 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は仕様など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:± 0.25 %●出力タイプ:電流( 2 線)●電源電圧:8 → 35 V●IP保護等級:IP65●コード番号:218-9900 アズワン品番65-7325-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする