圧力センサ ゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:アナログ: 4 → 20 mA●メディアは、測定:ガス、オイル●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8422 注文コード69268939 品番14122691
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:アナログ: 4 → 20 mA●メディアは、測定:ガス、オイル●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8422 アズワン品番65-7294-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする