WIKA
WIKAの スイッチ/センサ/コントローラ
WIKAの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
WIKAの センサ・アンプ一体型
圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:16バール●許容差:1 %●出力タイプ:PNP●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67●コード番号:221-8303
注文コード
69268975
品番
14041354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥108,000
この商品は
仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:16バール●許容差:1 %●出力タイプ:PNP●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67●コード番号:221-8303
アズワン品番
65-7295-31