圧力センサ 差動

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0.8バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:= 1 %●出力タイプ:アナログ + ディスクリート●メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、冷却液●プロセス接続:G1/4●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:221-0119 注文コード69269036 品番XMLR010G2P25
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0.8バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:= 1 %●出力タイプ:アナログ + ディスクリート●メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、冷却液●プロセス接続:G1/4●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:221-0119 アズワン品番65-7331-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする