※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(K) C37 - 1 - 25、電圧 - リード線取出し:(V) AC200V - コンジット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(-) なし電気オプション-注文コード69269078品番VXZ263KV
参考基準価格(税別)¥17,440販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど132種類から選べます他の種類を見る