圧力センサ 相対

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69269115 品番DP102AEP
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

パナソニックデジタル圧力センサデュアルディスプレイ
パナソニックのデジタル圧力センサシリーズがアップグレードし、デジタルディスプレイでより優れた視認性が得られるようになりました。 よりクリアで広い視野角に加えて、圧力表示範囲と設定圧力範囲が拡張されています。 また、このシリーズでは、デュアルディスプレイが提供されるようになりました。ユーザーは、電圧出力又は電流出力のいずれかを選択できます。 デジタル圧力センサは、回路の再設計により電力消費量が14 %削減されています。 もう1つの改良点は、ディスプレイのシャットオフ時に50 %の電力消費量の削減、輝度の低減により30 %の削減が実現されていることです。
デュアルディスプレイ 広視野角 明暸性の向上 電圧又は電流の出力 低電力消費 電流値としきい値を同時にチェック キーロック機能 3色ディスプレイ 読みやすいデジタルディスプレイ ワンタッチ式のケーブル接続 取り付けが容易 コンパクトなボディにフルレンジのパフォーマンスと機能 正確な圧力管理 コピー機能 作業時間が75 %削減
デュアルディスプレイ圧力センサ

仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±1 %●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:非腐食性ガス●プロセス接続:G1/8●アナログ出力:0.6 → 5 V, 2.4 → 20 mA●応答時間:2.5 ms●電源電圧:12 → 24 V dc●材質:PBT●動作温度 Max:+50℃●コード番号:914-8381 アズワン品番65-7310-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする