圧力センサ 相対

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69269140 品番40PC150G2A
参考基準価格(税別)¥61,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

チューブやパイプに直接接続する用途には適しません
Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ
増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125℃

仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:150psi●許容差:0.8 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●電気的接続:基板●応答時間:1 ms●電源電圧:5 V dc●動作温度 Min:-45℃●コード番号:667-0917 アズワン品番65-7292-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする