圧力排気弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69269194 品番GRLZ-1/4-RS-B
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 16 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43

仕様●メーカーシリーズ:GRLZ●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2963 アズワン品番65-8032-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする