XCSLF373741M3 安全インターロックスイッチ 2NC / 1NO 24 V ac/dc シュナイダーエレクトリック 69269210

安全インターロックスイッチ 2NC / 1NO 24 V ac/dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69269210品番XCSLF373741M3
参考基準価格(税別)¥88,600販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

Schneider Electric Preventa XCSLF シリーズは、金属製の安全インターロックスイッチです。2NC+1NO スローブレーク / ブレークビフォアメークコンタクトを備えています。コンパクトな設計で、アクチュエータの抜き差し及び挿入信号用の LED を備えています。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 )及び EN / IEC60947-5-1 機械的耐久性:最大 30000 回 耐衝撃性: 10 gn で 11 ms ( IEC 準拠) 60068-2-27

仕様●電源電圧:24V ac/dc●シリーズ:XCSLF●範囲:Preventa●通常端子構成:2NC/1NO●極の設定:3P●コード番号:211-0015アズワン品番65-7800-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする