安全ブレーカ ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69269377 品番3KD3030-2NE20-0
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 3 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 動作電圧: 690 V 保護クラス IP IP20 補助接点 4 の CO 接点数

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3177 アズワン品番65-7803-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする