安全ブレーカ 同梱 非溶融

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69269666 品番3LD2405-0TK11
参考基準価格(税別)¥223,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 250 A、スイッチタイプは前面取り付けの製品です。前面取り付け用スイッチは、操作機構を介してパネルドアの内側に取り付けられます。スイッチは、直径 22.5 mm のセンター穴で取り付けます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ

仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:250A●電流 Max:250A●コード番号:213-1381 アズワン品番65-7798-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする