ケーブルラック用カバー 縞鋼板製T型分岐山型カバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69269685 品番 GCT-300Y
参考基準価格(税別)¥86,100 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

T型分岐用ラックに使用します。
X型分岐用ラックの縞鋼板製カバーは、お問い合せ下さい。

幅(mm)300 タイプ分岐:T型 品名Gラック 種類溶融亜鉛メッキ仕上 自重(kg)16.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする