位置センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69269700 品番SPS-A100D-HAWS
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Honeywell SMART Arc Position Sensor は、最も Durable、適応型、軽量で非接触位置センサの 1 つです。高い信頼性と耐久性 取り付けが簡単 頑丈で柔軟性があります 高い費用効果

仕様●検出範囲:7.8mm●応答周波数:312Hz●出力開閉電流:0.045A●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:213-2763 アズワン品番65-7797-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする