ケーブルラック用カバー 樹脂バンドセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束 注文コード69269886 品番CVPE-S1020
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

※バンドと留具のセット販売

材質留具:POM (ポリアセタール) 備考10mm幅2.0m長(10本入)1束 種類バンドセット 材質(バンド)PET (ポリエチレンテレフタレート) ラック幅(mm)700〜800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする