衛生仕様圧力センサ 相対

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69270418 品番PP20H-2.3B19R.D115.542020.000
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、5 ピンスイッチ付きのコネクタ M12-A はステンレススチール材料 IO-Link 出力に使用されています。測定範囲は 0 → 4 bar でした。動作温度範囲: -20 → 50 ℃ 保護等級: IP67

仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67●コード番号:210-0734 アズワン品番65-7323-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする