仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●インターフェースタイプ:SPI●解像度:80 x 160●タッチスクリーン:なし●画面縦横サイズ:10.80 x 21.70mm●タッチスクリーンタイプ:なし●バックライトタイプ:LED●AC/DC入力電圧:dc●寸法:13.5 x 27.95 x 1.4mm●ディスプレイタイプ:TFT●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:70℃●照度:350cd/m2●動作温度レンジ:-20℃ → 70℃●コード番号:225-6208アズワン品番65-7249-25