ARCOLECTRIC
ARCOLECTRICの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ARCOLECTRICの スイッチ
ARCOLECTRICの 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69270689
品番
MP0045/1D2GN012S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3342
アズワン品番
65-7809-24