SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの 押しボタンスイッチ
押ボタンヘッド 3SU1950 銀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69270978
品番
3SU1950-0GA80-0AA0
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
USBポート、22 mm、金属光沢、シルバー
仕様
●シリーズ:3SU1950●プッシュボタンの色:銀●押しボタンの素材:メタル●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7304
アズワン品番
65-7791-54