EATON(イートン)
EATON(イートン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
EATON(イートン)の スイッチ
EATON(イートン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 緑 赤 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69271039
品番
284814 M22-DDLF-GR-X1/X0
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
Eaton ダブルアクチュエータ押ボタンは、モメンタリ機能に使用します。色は緑、赤。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様
●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:緑 , 赤●プッシュボタンの形:ダブル●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9515
アズワン品番
65-7806-65