押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボタン形状丸型、フラット 仕様●コード番号:193-3308●コマンドポイント用穴:1 注文コード69271118 品番3SU1000-0CB50-0AA0
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はボタン形状・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コード番号:193-3308●コマンドポイント用穴:1 幅(mm)29.5 質量(kg)0.038 高さ(mm)29.5 シリーズSIRIUS ACT ボタン形状丸型、フラット ボタン色 作動方式押しボタン:モーメンタリ 周波数最大動作:3600 1/h 保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K) リング色 周囲温度(℃)動作:-25〜70、保存-40〜80 機械的寿命10000000 アズワン品番65-7838-37 材質(リング)プラスチック 材質(ボタン)プラスチック 併用可能製品3SU1 カットアウト直径(Φmm)22 ポジション数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする