※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) C37 - 1/4 - 10、電圧 - リード線取出し:(J) AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(-) なし電気オプション-リード線取出方向特殊(-) なし注文コード69271327品番VXZ236AJ
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が83種類から選べます他の種類を見る