※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) C37 - 3/8 - 10、電圧 - リード線取出し:(E) AC230V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(-) なし電気オプション-リード線取出方向特殊(-) なし注文コード69271354品番VXZ236BE
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,778販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が83種類から選べます他の種類を見る