※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(D) SUS - 3/8 - 10、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、設置オプション:(-) なし電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)リード線取出方向特殊(-) なし注文コード69271467品番VXZ236DZ2D
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が83種類から選べます他の種類を見る