※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(F) C37 - 1/2 - 15、電圧 - リード線取出し:(W) AC230V - コンジット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(B) NPT、設置オプション:(XC) リード線取出し方向特殊電気オプション-リード線取出方向特殊(A) 90°注文コード69271519品番VXZ246FWBXCA
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が83種類から選べます他の種類を見る