商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69271556品番E52-ETJ1-120-2-P-A
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥10,668販売価格(税別)
Omron 温度Omron E52 シリーズ温度センサは、E5 温度コントローラとスムーズに連動するように最適化されています。J タイプ熱電対を使用して正確な温度検出を実現しています。この温度センサ及び熱電対は、標準的な環境や過酷な環境で正確な温度検出を実現します。さまざまな取り付け及び接続オプションが用意されています。感知チューブの長さは 120 mm で、ケーブルは 2 m です。このケーブルはガラス繊維製で、AISI 316 シース素材コーティングが施されています。特長と利点曲げ半径は直径の 3 倍です 保護チューブの直径による高速応答 測定点が分離されている 80 ℃ ~ 600 ℃ の範囲で検出された温度用途シール温度を測定する 包装機械 自動車産業 工場 計装 医療用途