温度測定トランデューサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69271617 品番2908660
参考基準価格(税別)¥91,100 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

出力ループ駆動の温度トランスミッタは、RTD 及び TC センサからの最大 2 つのセンサ信号だけでなく、HART 通信又は .
の経由で抵抗タイプのセンサや電圧エンコーダからも送信します。 20 mA (設定可能)本質安全・ねじ接続。

仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ,熱電対,電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:12 → 42V●入力範囲:0 → 50 kΩ, -250 → +2500℃, -1000 → 1000mV●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +85℃●シリーズ:MACX MCR●コード番号:195-4825 アズワン品番65-8084-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする