曜日別特売
LC1DT406FDS207 可逆形電磁接触器 110 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック 69271845

可逆形電磁接触器 110 V dc 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69271845品番LC1DT406FDS207
参考基準価格(税別)¥55,100販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 40 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20

仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:4NO●範囲:TeSys●コード番号:209-5351アズワン品番65-7303-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする