VY1100-302-B VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形 SMC 69272264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様プイロット方式:(0) 内部パイロット形、電源・指令信号:(3) 24V,0~20mA、管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4、オプション:ブラケット:(B) ブラケット、オプション:フート:-、オプション:圧力計:(-) なし、オプション:サイレンサ:(-) なしねじの種類(-) Rc注文コード69272264品番VY1100-302-B
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様プイロット方式:(0) 内部パイロット形、電源・指令信号:(3) 24V,0~20mA、管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4、オプション:ブラケット:(B) ブラケット、オプション:フート:-、オプション:圧力計:(-) なし、オプション:サイレンサ:(-) なしねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする