※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様プイロット方式:(0) 内部パイロット形、電源・指令信号:(2) 24V,4~20mA、管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(03) 3/8、オプション:ブラケット:(B) ブラケット、オプション:フート:-、オプション:圧力計:(G) 圧力計、オプション:サイレンサ:(-) なしねじの種類(N) NPT注文コード69272404品番VY1300-203N-BG
参考基準価格(税別)¥28,270販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)