ケーブルラック用カバー 直線カバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)1200 種類※亜鉛鉄板製 注文コード69272458 品番ZVS-1200
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は幅・種類など36種類から選べます 他の種類を見る

直線部のラックに使用します。
ワイド500以上は補強金具を使用して下さい。
※亜鉛鉄板製.溶融亜鉛メッキ仕上げは受注製作品となります。
直線カバーは定尺1.5mに対して3本以上が標準ですが、屋外への設置は想定される強風を考慮してカバー1枚に対してクランプを4本以上取付けて下さい。飛散・落下の恐れがあります。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません)
溶融亜鉛メッキ仕上げの製品は、めっき時の熱歪みにより、変形する場合があります。実用上、支障のない範囲の変形はご了承下さい。

幅(mm)1200 備考L=1000 品名Zラック 種類※亜鉛鉄板製 自重(kg)11.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする