管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69272475 品番FBT 250V 2A(EM)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA〜3.15A) Recognized (250V 4A〜6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA〜3.15A) Component Acceptance (250V 4A〜6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1〜15A)(125Vでも使用可)
FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm
ガラス管包装ヒューズ

仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-408 形状筒型 全長(mm)20 直径(Φmm)5.2 材質(本体)ガラス 品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ 定格電圧(V)250 ac 定格電流(A)2 コード353-408 アズワン品番65-8094-69 溶断速度T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする