管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 250V ac 普通溶断 GBM 250V 2A EM 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69272484 品番GBM 250V 2A(EM)
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA〜10A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA〜10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1〜20A)(125Vでも使用可)
GBMシリーズ(普通溶断) O6.35´31.8mm
ガラス管包装ヒューズ

仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-632 形状筒型 全長(mm)31.8 直径(Φmm)6.35 材質(本体)ガラス 品名G型ガラス管普通溶断型ヒューズ 定格電圧(V)250 ac 定格電流(A)2 コード353-632 アズワン品番65-8095-01 溶断速度M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする