BUSSMANN
BUSSMANNの 電源(制御機器)
BUSSMANNの 遮断
BUSSMANNの ヒューズ
管ヒューズ 600mA 10 x 38mm 600V ac タイムラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69272518
品番
FNQ-R-6-10
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●定格電流:600mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:600V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL 248-4●シリーズ:FNQ, FNQ-R●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1563
アズワン品番
65-8055-15